曜日別特売

油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック

油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック - NACHI(不二越)油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック - NACHI(不二越)油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47984036OK-G01-P-H-201/850
14,700
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
47984045OK-G01-T-201/850
9,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984054OK-G01-T-H-201/850
14,700
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984063OK-G01-W-H-201/850
14,700
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984072OK-G03-503/8100
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47984081OK-G03-J503/8100
19,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする