曜日別特売

油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ - NACHI(不二越)
接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁内容量1個
全18種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47959292CF-G06-170-20213/49~170
247,000
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
47959301CF-G10-373-20211 1/420~373
451,800
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959362CFT-G02-30-F-22211/430
117,700
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47959371CFT-G02-8-F-22211/48
117,700
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47961426CTN-G02-2-1110.51/40.03~2
74,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
47961435CTN-G02-2-F-1110.51/40.03~2
85,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47961453CTN-G02-8-F-1110.51/40.05~8
85,700
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976783F-G06-170-20213/49~170
207,700
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976792F-G10-373-20211 1/420~373
379,100
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976853FT-G02-30-F-22211/430
101,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976862FT-G02-8-F-22211/48
101,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976871FT-G03-106-F-22213/8106
147,800
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47976887FT-G03-42-F-22213/842
147,800
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
48037762TN-G02-2-1110.51/40.03~2
70,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48037771TN-G02-2-F-1110.51/40.03~2
81,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48037787TN-G02-8-1110.51/40.05~8
70,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48037796TN-G02-8-F-1110.51/40.05~8
81,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47961444CTN-G02-8-1110.51/40.05~8
74,700
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする