NACHI(不二越)
油圧バルブ ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法LD(mm)
寸法LE(mm)
寸法LF(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47978034
MOB-01X-B2-10
129
111
-
-
-
-
4
8
¥
27,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
47978043
MOB-01X-B3-10
178
160
-
-
-
98
6
12
¥
39,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
47978052
MOB-01X-B4-10
227
209
-
-
147
98
8
16
¥
51,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
47978061
MOB-01X-B5-10
276
258
-
196
147
98
10
20
¥
60,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978077
MOB-01X-B6-10
325
307
245
196
147
98
12
24
¥
70,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978086
MOB-03X-B2-J30
200
184
80
-
-
-
2
-
¥
56,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978095
MOB-03X-B3-J30
280
264
80
160
-
-
3
-
¥
77,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978104
MOB-03X-B4-30
360
344
80
160
240
-
4
-
¥
99,900
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978113
MOB-03X-B4-J30
360
344
80
160
240
-
4
-
¥
99,900
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47978122
MOB-03X-B5-J30
440
424
80
160
240
320
5
-
¥
121,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください