エナパック
純正油圧オイル
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥
2,198
税込
¥
2,418
(66)
(1件のレビュー)
適合範囲
油圧
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
0~55
液色
青
主成分
パラフィン系油
液性
中性
比重
0.85
引火点(℃)
273
粘度
ISO VG 32
粘度(cSt)
30~34(at40℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
密度(g/cm
3
at15℃)
0.86
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※内容量は凡その値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50315151
HF-100
1個(1L)
1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
50315282
HF-101
1個(4L)
4
¥
6,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
お一人様 2点まで
50315465
HF-102
1パック(9.5L×2本)
9.5
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。