エナパック
ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
流量(L/min)
(許容)15
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51511363
VM-1C-GP
5
¥
75,400
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51511381
VM-2
2.3
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51511345
VM-1
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300