曜日別特売

B4 取手

B4 取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容荷重(N)5560破壊荷重(N)9340内容量1個
全8種類を絞り込む
材質
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49069036B4-50-103-12アルミニウム10B4-50-103静電塗装(つや消し黒)
1,690
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
49069045B4-50-203-12アルミニウム19B4-50-203静電塗装(つや消し黒)
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
49069054B4-50-303-12アルミニウム22B4-50-303静電塗装(つや消し黒)
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49069063B4-50-403-12アルミニウム25B4-50-403静電塗装(つや消し黒)
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21839423B4-50-103-11アルミニウム製10B4-50-103アルマイト処理
1,690
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
21839432B4-50-203-11アルミニウム製19B4-50-203アルマイト処理
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
21839448B4-50-303-11アルミニウム製22B4-50-303アルマイト処理
2,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21839457B4-50-403-11アルミニウム製25B4-50-403アルマイト処理
2,340
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする