NBK(鍋屋バイテック会社)
ECX アルミコントロールノブ
材質(本体)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
材質
(ハブカバー)ナイロン6
色
(ハブカバー)ライトグレー
種類
丸形
表面処理(ノブ)
アルマイト処理
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49076081
ECX-22-R5
9
12
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49076097
ECX-27-R6
11
22
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
49076106
ECX-34-R6
14
40
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌日出荷
49076115
ECX-34-R8
14
40
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌日出荷
49076124
ECX-42-R10
17
71
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49076133
ECX-42-R8
17
71
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください