NBK(鍋屋バイテック会社)
FPM レベリングフット
内容量
1個
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
M
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法h(mm)
許容荷重(N)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49077664
FPM-100-M16-138-GH
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077673
FPM-100-M16-138-H
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077682
FPM-100-M16-158-GH
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077691
FPM-100-M16-158-H
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49077707
FPM-100-M16-58-GH
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077716
FPM-100-M16-58-H
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077725
FPM-100-M16-98-GH
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077734
FPM-100-M16-98-H
M16
100
51
13
20.5
25000
極重荷重
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077743
FPM-100-M20-138-GH
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077752
FPM-100-M20-138-H
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49077761
FPM-100-M20-158-GH
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077777
FPM-100-M20-158-H
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077786
FPM-100-M20-198-GH
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077795
FPM-100-M20-198-H
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077804
FPM-100-M20-98-GH
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077813
FPM-100-M20-98-H
M20
100
51
16
20.5
25000
極重荷重
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077822
FPM-100-M24-158-GH
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077831
FPM-100-M24-158-H
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077847
FPM-100-M24-198-GH
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077856
FPM-100-M24-198-H
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077865
FPM-100-M24-98-GH
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077874
FPM-100-M24-98-H
M24
100
51
19
20.5
25000
極重荷重
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077883
FPM-125-M16-138-GH
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077892
FPM-125-M16-138-H
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077901
FPM-125-M16-158-GH
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
5,570
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077917
FPM-125-M16-158-H
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077926
FPM-125-M16-58-GH
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077935
FPM-125-M16-58-H
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077944
FPM-125-M16-98-GH
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
5,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077953
FPM-125-M16-98-H
M16
125
66
13
29
28000
極重荷重
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077962
FPM-125-M20-138-GH
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077971
FPM-125-M20-138-H
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077987
FPM-125-M20-158-GH
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49077996
FPM-125-M20-158-H
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078005
FPM-125-M20-198-GH
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49078014
FPM-125-M20-198-H
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
4,750
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078023
FPM-125-M20-98-GH
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
5,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078032
FPM-125-M20-98-H
M20
125
66
16
29
28000
極重荷重
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078041
FPM-125-M24-158-GH
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
5,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49078057
FPM-125-M24-158-H
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078066
FPM-125-M24-198-GH
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
6,290
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078075
FPM-125-M24-198-H
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
5,010
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078084
FPM-125-M24-98-GH
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078093
FPM-125-M24-98-H
M24
125
66
19
29
28000
極重荷重
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078102
FPM-60-M10-43
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49078111
FPM-60-M10-43-G
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49078127
FPM-60-M10-68
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49078136
FPM-60-M10-68-G
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49078145
FPM-60-M10-98
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49078154
FPM-60-M10-98-G
M10
60
34
8
24
14000
重荷重
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ