NBK(鍋屋バイテック会社)
FPM レベリングフット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法D・寸法L1・タイプ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法D(mm)
100
寸法L1(mm)
16
タイプ
極重荷重
注文コード
49077786
品番
FPM-100-M20-198-GH
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
タイプ
極重荷重
寸法H(mm)
51
寸法L1(mm)
16
寸法D(mm)
100
寸法h(mm)
20.5
寸法d(mm)
12.5
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
70
許容荷重(N)
25000
M
M20