NBK(鍋屋バイテック会社)
GGR リトラクタブル回転グリップ
スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。
引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h'(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
寸法x(mm)
材質
材質(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49081295
GGR-18-M5
15
-
57
-
16
-
-
42
M5
-
スティール
-
¥
4,280
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
49081304
GGR-23-M6
19.5
23
87
6
20
18.5
71.5
67.5
-
10.5
-
フェノール樹脂(黒)
¥
4,360
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
当日出荷
49081313
GGR-26-M6
19.5
26
102
6
20
18.5
86.5
82.5
-
10.5
-
フェノール樹脂(黒)
¥
5,430
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
49081322
GGR-28-M8
26
28
118
10
26
23
96
92
-
16
-
フェノール樹脂(黒)
¥
7,060
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
当日出荷
49081331
GGRS-23-M6
19.5
-
87
-
20
18.5
-
67.5
M6
-
ステンレス
-
¥
11,800
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
49081347
GGRS-28-M8
26
-
118
-
26
-
-
92
M8
-
ステンレス
-
¥
16,000
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください