NBK(鍋屋バイテック会社)
HAG アルミクランクハンドル
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
23
26
寸法H(mm)
30
36
40
寸法R(mm)
100
125
160
寸法d(mm)
27
32
35
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49082537
HAG-100-B12
23
12
30
100
-
27
67.5
13
28
29
¥
8,680
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49082546
HAG-100-C12
23
-
30
100
12
27
67.5
13
28
29
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082555
HAG-125-B14
23
14
36
125
-
32
67.5
14
34
34.5
¥
9,660
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082564
HAG-125-C14
23
-
36
125
14
32
67.5
14
34
34.5
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49082573
HAG-160-B17
26
17
40
160
-
35
82.5
14
38
40
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082582
HAG-160-C17
26
-
40
160
17
35
82.5
14
38
40
¥
9,790
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください