NBK(鍋屋バイテック会社)
HCB アルミコントロールハンドル
種類
コントロール
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49082871
HCB-52-R10-A
13
37
23
10
50
3.8
17
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49082887
HCB-62-R10-A
13
47
23
10
60
3.8
17
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください