曜日別特売

HSS アルミ2スポークハンドル

HSS アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)HSS アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類ツインスポーク材質アルミニウムスポーク数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083964HSS-12524.544124.5311367.51852
12,900
12,880
14,168(税込)
翌日出荷
49083973HSS-14024.545.5145361467.51959
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49083982HSS-1602547144361582.52069
15,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49083991HSS-2002552.5185.54217.582.52489
17,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
49084007HSS-25026.5612210481982.528114
21,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする