NBK(鍋屋バイテック会社)
KBM・KBF プラスティックバーノブ
材質(本体)
ABS
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
材質(取付部)
(スティール)SUM24L
黄銅
取付長(mm)
12.5
15
25
30
取付部
おねじ
めねじ
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49084454
KBF-38-M6
M6
黄銅
12.5
めねじ
7
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49084463
KBF-51-M8
M8
黄銅
12.5
めねじ
11.5
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084472
KBF-64-M8
M8
黄銅
12.5
めねじ
15
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49084481
KBF-76-M10
M10
黄銅
12.5
めねじ
17
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49084497
KBM-38-M6-15
M6
(スティール)SUM24L
15
おねじ
15
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
49084506
KBM-64-M8-25
M8
(スティール)SUM24L
25
おねじ
33
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
49084515
KBM-76-M10-30
M10
(スティール)SUM24L
30
おねじ
48
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください