NBK(鍋屋バイテック会社)
KEM・KEF プラスティックウィングノブ
材質(本体)
ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒
種類
T字形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49085425
KEF-50-M6
M6
黄銅
12
めねじ
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49085434
KEF-50-M8
M8
黄銅
16
めねじ
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49085443
KEM-35-M4-10
M4
スティール
10
おねじ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49085452
KEM-35-M4-15
M4
スティール
15
おねじ
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49085461
KEM-35-M5-10
M5
スティール
10
おねじ
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
49085477
KEM-35-M5-18
M5
スティール
18
おねじ
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085486
KEM-50-M6-32
M6
スティール
32
おねじ
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085495
KEM-50-M8-20
M8
スティール
20
おねじ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください