KGF シックスロブノブ

KGF シックスロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KGF シックスロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KGF シックスロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49085547KGF-30-M5M51526
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49085556KGF-30-M6M61525
700
699
769(税込)
翌日出荷
49085565KGF-40-M6M61832
810
809
890(税込)
翌日出荷
49085574KGF-40-M8M81831
810
809
890(税込)
翌日出荷
49085583KGF-50-M10M101848
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
49085592KGF-60-M12M122570
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
49085601KGF-70-M12M122595
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする