NBK(鍋屋バイテック会社)
KJB パワー十字ノブ
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
窒化処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49085845
KJB-40-M6
40
14.5
24
15.5
M6
14.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085854
KJB-50-M8
50
15
25
22.5
M8
15
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085863
KJB-63-M10
63
19
30
26.5
M10
19
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49085872
KJB-80-M12
80
28.5
35
34
M12
28.5
¥
8,660
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください