NBK(鍋屋バイテック会社)
KJW・KJR 十字ノブ
種類
多角形
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086177
KJR-32-R6
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
15
32
12
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086186
KJR-40-R8
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
25
40
14
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086195
KJR-50-R10
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
47
50
18
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49086204
KJR-63-R12
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
74
63
20
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086213
KJW-32-M6
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
16
32
12
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086222
KJW-40-M8
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
26
40
14
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49086231
KJW-50-M10
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
49
50
18
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49086247
KJW-63-M12
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
79
63
20
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086256
KJWS-32-M6
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
16
32
12
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086265
KJWS-40-M8
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
26
40
14
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086274
KJWS-50-M10
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
49
50
18
¥
1,690
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086283
KJWS-63-M12
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
79
63
20
¥
2,140
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841627
KJR-32-R6-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
15
32
12
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841636
KJR-40-R8-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
25
40
14
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841645
KJR-50-R10-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
47
50
18
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841654
KJR-63-R12-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
74
63
20
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841663
KJR-80-R16
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
137
80
25
¥
1,640
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841672
KJR-80-R16-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
137
80
25
¥
2,050
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841688
KJW-32-M6-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
16
32
12
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841697
KJW-40-M8-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
26
40
14
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841706
KJW-50-M10-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
49
50
18
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841715
KJW-63-M12-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
79
63
20
¥
1,270
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21841724
KJW-80-M16
(ノブ)つや消し黒
ナイロン6
153
80
25
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841733
KJW-80-M16-PF
(ノブ)黒
フェノール樹脂
153
80
25
¥
2,090
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください