NBK(鍋屋バイテック会社)
KK・KKT 六角ノブ
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
種類
多角形
表面処理(本体)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
取付部
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086292
KK-32
-
10
下穴
60
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
49086301
KK-40
-
10
下穴
100
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
49086317
KK-50
-
10
下穴
200
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49086326
KK-63
-
10
下穴
350
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
翌日出荷
49086335
KK-80
-
10
下穴
700
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
49086344
KKT-32
M6
10
めねじ
60
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
49086353
KKT-40
M8
14
めねじ
100
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
49086362
KKT-50
M10
18
めねじ
200
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
49086371
KKT-63
M12
22
めねじ
350
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
49086387
KKT-80
M16
30
めねじ
700
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください