NBK(鍋屋バイテック会社)
KKM・KKF ミニノブ
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
18
20
24
30
35
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
12
15
18
20
25
28
30
32
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086396
KKM-18-M4-15
18
15
10
6
M4
15
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
49086405
KKM-18-M4-20
18
20
10
6
M4
20
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
49086414
KKM-20-M5-10
20
10
12
6
M5
10
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
49086423
KKM-20-M5-18
20
18
12
6
M5
18
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
49086432
KKM-20-M5-25
20
25
12
6
M5
25
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
49086441
KKM-24-M5-10
24
10
13
7
M5
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
49086457
KKM-24-M6-20
24
20
13
7
M6
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
49086466
KKM-24-M6-28
24
28
13
7
M6
28
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
49086475
KKM-30-M6-10
30
10
15
7
M6
10
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
49086484
KKM-30-M6-20
30
20
15
7
M6
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
49086493
KKM-30-M6-28
30
28
15
7
M6
28
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
49086502
KKM-30-M8-25
30
25
15
7
M8
25
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
49086511
KKM-30-M8-32
30
32
15
7
M8
32
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
49086527
KKM-35-M10-30
35
30
18
8
M10
30
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
49086536
KKM-35-M8-12
35
12
18
8
M8
12
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086545
KKM-35-M8-25
35
25
18
8
M8
25
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21841742
KKM-18-M4-10
18
10
10
6
M4
10
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください