NBK(鍋屋バイテック会社)
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
材質(本体)
ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
色
(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒
種類
特殊形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49086886
KPF-43-M6
M6
黄銅
16
めねじ
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49086895
KPF-48-M8
M8
黄銅
20
めねじ
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086904
KPM-43-M6-35
M6
SUM24L
35
おねじ
¥
1,170
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49086913
KPM-48-M8-35
M8
SUM24L
35
おねじ
¥
1,630
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください