曜日別特売

KQC クイッククランプノブ

KQC  クイッククランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KQC  クイッククランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KQC  クイッククランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KQC  クイッククランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
取付部めねじ種類丸形色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
ねじの呼び
材質(本体)
取付長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49086922KQC-24-M6624144M6(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L14
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
49086931KQC-30-M8830205M8(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L17
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
49086947KQC-36-M101136286M10(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L36
2,370
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
49086956KQCS-24-M6624164M6(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30314
1,690
1,688
1,857(税込)
当日出荷
49086965KQCS-30-M8830205M8(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30317
2,190
2,188
2,407(税込)
翌日出荷
返品不可
49086974KQCS-36-M101136286M10(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30336
2,930
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
21842108KQC-20-M5520144M5(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L12
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
21842117KQC-40-M121340328M12(スティール)SUM22L(スティール)SUM22L24
3,170
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842126KQCS-20-M5520144M5(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30312
1,690
1,688
1,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
21842135KQCS-40-M121340328M12(ステンレス)SUS303(ステンレス)SUS30324
3,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする