NBK(鍋屋バイテック会社)
KRR ディンプルノブ(リーマ穴)
色
(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
表面処理
(ハブ)四三酸化鉄皮膜
取付部
リーマ穴
材質(ハブ)
SS400
材質(取付部)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49087367
KRR-40-R8
27
15
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
49087376
KRR-50-R10
47
19
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌日出荷
49087385
KRR-63-R12
91
23
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください