KSP セルフロックプラスティックボール

KSP セルフロックプラスティックボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KSP セルフロックプラスティックボール - NBK(鍋屋バイテック会社)KSP セルフロックプラスティックボール - NBK(鍋屋バイテック会社)
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lr(mm)
寸法c(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49087805KSP-20-R5-18-5プラスチック
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
49087814KSP-25-R6-22.5-6プラスチック
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087823KSP-32-R10-29-10プラスチック
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087832KSP-32-R8-29-8プラスチック
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087841KSP-40-R12-37-12プラスチック
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
21842266KSP-16-R4161511--
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする