KSQ クイックセブンロブノブ

KSQ クイックセブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KSQ クイックセブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KSQ クイックセブンロブノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49087857KSQ-40-M824M826
1,690
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087866KSQ-50-M1050M1034
2,160
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
49087875KSQ-63-M1283M1242
2,970
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする