曜日別特売

KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ

KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(取付部)
取付長(mm)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49096056KWF-40-M6M6黄銅12.5めねじ
690
689
758(税込)
翌日出荷
返品不可
49096065KWF-50-M8M8黄銅12.5めねじ
660
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
49096074KWF-60-M10M10黄銅12.5めねじ
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
49096083KWM-40-M6-15M6SUM24L15おねじ
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
49096092KWM-40-M6-25M6SUM24L25おねじ
730
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096101KWM-50-M8-25M8SUM24L25おねじ
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
49096117KWM-50-M8-30M8SUM24L30おねじ
1,240
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49096126KWM-60-M10-40M10SUM24L40おねじ
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする