NBK(鍋屋バイテック会社)
KXF クランプノブ(めねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付部
めねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒
種類
多角形
表面処理
(止めねじ)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096214
KXF-40-M6
M6
11
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096223
KXF-40-M8
M8
11
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096232
KXF-50-M10
M10
14
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096241
KXF-50-M8
M8
14
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください