NBK(鍋屋バイテック会社)
KXFS クランプノブ(めねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒
種類
多角形
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096257
KXFS-40-M6
M6
11
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096266
KXFS-40-M8
M8
11
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096275
KXFS-50-M10
M10
14
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096284
KXFS-50-M8
M8
14
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください