NBK(鍋屋バイテック会社)
KXMS クランプノブ(おねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
材質
(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6
色
(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒
種類
多角形
内容量
1個
全28種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
40
50
ねじの呼び
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
32
40
50
63
80
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49096451
KXMS-40-M6-20
40
34.5
20
13.5
13.5
7
M6
20
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096467
KXMS-40-M6-25
40
34.5
25
13.5
13.5
7
M6
25
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096476
KXMS-40-M6-32
40
34.5
32
13.5
13.5
7
M6
32
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096485
KXMS-40-M6-40
40
34.5
40
13.5
13.5
7
M6
40
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096494
KXMS-40-M8-20
40
34.5
20
13.5
13.5
7
M8
20
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096503
KXMS-40-M8-25
40
34.5
25
13.5
13.5
7
M8
25
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096512
KXMS-40-M8-32
40
34.5
32
13.5
13.5
7
M8
32
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096521
KXMS-40-M8-40
40
34.5
40
13.5
13.5
7
M8
40
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096537
KXMS-50-M10-25
50
38.5
25
16
16.5
8
M10
25
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096546
KXMS-50-M10-32
50
38.5
32
16
16.5
8
M10
32
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096555
KXMS-50-M10-40
50
38.5
40
16
16.5
8
M10
40
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096564
KXMS-50-M10-50
50
38.5
50
16
16.5
8
M10
50
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096573
KXMS-50-M8-25
50
38.5
25
16
16.5
8
M8
25
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096582
KXMS-50-M8-32
50
38.5
32
16
16.5
8
M8
32
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096591
KXMS-50-M8-40
50
38.5
40
16
16.5
8
M8
40
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49096607
KXMS-50-M8-50
50
38.5
50
16
16.5
8
M8
50
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842738
KXMS-40-M6-16
40
34.5
16
13.5
13.5
7
M6
16
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842747
KXMS-40-M6-50
40
34.5
50
13.5
13.5
7
M6
50
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842756
KXMS-40-M6-63
40
34.5
63
13.5
13.5
7
M6
63
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842765
KXMS-40-M8-16
40
34.5
16
13.5
13.5
7
M8
16
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842774
KXMS-40-M8-50
40
34.5
50
13.5
13.5
7
M8
50
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842783
KXMS-40-M8-63
40
34.5
63
13.5
13.5
7
M8
63
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842792
KXMS-50-M10-20
50
38.5
20
16
16.5
8
M10
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842808
KXMS-50-M10-63
50
38.5
63
16
16.5
8
M10
63
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842817
KXMS-50-M10-80
50
38.5
80
16
16.5
8
M10
80
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842826
KXMS-50-M8-20
50
38.5
20
16
16.5
8
M8
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842835
KXMS-50-M8-63
50
38.5
63
16
16.5
8
M8
63
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21842844
KXMS-50-M8-80
50
38.5
80
16
16.5
8
M8
80
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください