NBK(鍋屋バイテック会社)
LCGS コニカルグリップレバー
種類
グリップレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
材質(本体)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49097115
LCGS-10-100
M10
25
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49097124
LCGS-10-125
M10
25
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097133
LCGS-10-160
M10
25
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097142
LCGS-12-125
M12
30
¥
1,990
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49097151
LCGS-12-160
M12
30
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097167
LCGS-12-200
M12
30
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49097176
LCGS-6-100
M6
12
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097185
LCGS-6-63
M6
12
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097194
LCGS-6-80
M6
12
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097203
LCGS-8-100
M8
20
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
49097212
LCGS-8-125
M8
20
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49097221
LCGS-8-80
M8
20
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください