NBK(鍋屋バイテック会社)
LEMS クランプレバー(おねじ)
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ナイロン6
材質(ねじ部)
SUS303
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(止めネジ)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
177
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49113127
LEMS-10-20-BK
21
59.4
55.4
20
78
16
36
8
M10
20
78
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49113136
LEMS-10-20-OR
21
59.4
55.4
20
78
16
36
8
M10
20
78
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113145
LEMS-10-20-SG
21
59.4
55.4
20
78
16
36
8
M10
20
78
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113154
LEMS-10-25-BK
21
59.4
55.4
25
78
16
36
8
M10
25
78
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49113163
LEMS-10-25-OR
21
59.4
55.4
25
78
16
36
8
M10
25
78
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49113172
LEMS-10-25-SG
21
59.4
55.4
25
78
16
36
8
M10
25
78
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113181
LEMS-10-32-BK
21
59.4
55.4
32
78
16
36
8
M10
32
78
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
49113197
LEMS-10-32-OR
21
59.4
55.4
32
78
16
36
8
M10
32
78
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49113206
LEMS-10-32-SG
21
59.4
55.4
32
78
16
36
8
M10
32
78
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113215
LEMS-10-40-BK
21
59.4
55.4
40
78
16
36
8
M10
40
78
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
49113224
LEMS-10-40-OR
21
59.4
55.4
40
78
16
36
8
M10
40
78
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113233
LEMS-10-40-SG
21
59.4
55.4
40
78
16
36
8
M10
40
78
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113242
LEMS-10-50-BK
21
59.4
55.4
50
78
16
36
8
M10
50
78
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49113251
LEMS-10-50-OR
21
59.4
55.4
50
78
16
36
8
M10
50
78
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113267
LEMS-10-50-SG
21
59.4
55.4
50
78
16
36
8
M10
50
78
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113276
LEMS-10-63-BK
21
59.4
55.4
63
78
16
36
8
M10
63
78
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49113285
LEMS-10-63-OR
21
59.4
55.4
63
78
16
36
8
M10
63
78
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113294
LEMS-10-63-SG
21
59.4
55.4
63
78
16
36
8
M10
63
78
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113303
LEMS-10-80-BK
21
59.4
55.4
80
78
16
36
8
M10
80
78
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113312
LEMS-10-80-OR
21
59.4
55.4
80
78
16
36
8
M10
80
78
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113321
LEMS-10-80-SG
21
59.4
55.4
80
78
16
36
8
M10
80
78
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113337
LEMS-12-25-BK
25
70
66
25
92
19
43
11
M12
25
92
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113346
LEMS-12-25-OR
25
70
66
25
92
19
43
11
M12
25
92
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113355
LEMS-12-25-SG
25
70
66
25
92
19
43
11
M12
25
92
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113364
LEMS-12-32-BK
25
70
66
32
92
19
43
11
M12
32
92
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113373
LEMS-12-32-OR
25
70
66
32
92
19
43
11
M12
32
92
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113382
LEMS-12-32-SG
25
70
66
32
92
19
43
11
M12
32
92
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113391
LEMS-12-40-BK
25
70
66
40
92
19
43
11
M12
40
92
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113407
LEMS-12-40-OR
25
70
66
40
92
19
43
11
M12
40
92
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113416
LEMS-12-40-SG
25
70
66
40
92
19
43
11
M12
40
92
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113425
LEMS-12-50-BK
25
70
66
50
92
19
43
11
M12
50
92
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113434
LEMS-12-50-OR
25
70
66
50
92
19
43
11
M12
50
92
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113443
LEMS-12-50-SG
25
70
66
50
92
19
43
11
M12
50
92
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113452
LEMS-12-63-BK
25
70
66
63
92
19
43
11
M12
63
92
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49113461
LEMS-12-63-OR
25
70
66
63
92
19
43
11
M12
63
92
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113477
LEMS-12-63-SG
25
70
66
63
92
19
43
11
M12
63
92
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113486
LEMS-12-80-BK
25
70
66
80
92
19
43
11
M12
80
92
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113495
LEMS-12-80-OR
25
70
66
80
92
19
43
11
M12
80
92
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113504
LEMS-12-80-SG
25
70
66
80
92
19
43
11
M12
80
92
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113513
LEMS-3-10-BK
13
39
35.5
10
45
10
24.5
4.2
M3
10
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113522
LEMS-3-10-OR
13
39
35.5
10
45
10
24.5
4.2
M3
10
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113531
LEMS-3-10-SG
13
39
35.5
10
45
10
24.5
4.2
M3
10
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113547
LEMS-3-12-BK
13
39
35.5
12
45
10
24.5
4.2
M3
12
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113556
LEMS-3-12-OR
13
39
35.5
12
45
10
24.5
4.2
M3
12
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113565
LEMS-3-12-SG
13
39
35.5
12
45
10
24.5
4.2
M3
12
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113574
LEMS-3-16-BK
13
39
35.5
16
45
10
24.5
4.2
M3
16
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113583
LEMS-3-16-OR
13
39
35.5
16
45
10
24.5
4.2
M3
16
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49113592
LEMS-3-16-SG
13
39
35.5
16
45
10
24.5
4.2
M3
16
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113601
LEMS-3-6-BK
13
39
35.5
6
45
10
24.5
4.2
M3
6
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49113617
LEMS-3-6-OR
13
39
35.5
6
45
10
24.5
4.2
M3
6
45
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ