NBK(鍋屋バイテック会社)
LRG プラスティックグリップレバー
(2件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
内容量
1個
全24種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
12
20
25
30
材質(本体)
SUS303
スティール
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49119481
LRG-10-100
M10
25
スティール
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119497
LRG-10-125
M10
25
スティール
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌日出荷
49119506
LRG-10-160
M10
25
スティール
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119515
LRG-12-125
M12
30
スティール
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119524
LRG-12-160
M12
30
スティール
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119533
LRG-12-200
M12
30
スティール
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119542
LRG-6-100
M6
12
スティール
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
49119551
LRG-6-63
M6
12
スティール
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
49119567
LRG-6-80
M6
12
スティール
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49119576
LRG-8-100
M8
20
スティール
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
49119585
LRG-8-125
M8
20
スティール
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49119594
LRG-8-80
M8
20
スティール
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119603
LRGS-10-100
M10
25
SUS303
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119612
LRGS-10-125
M10
25
SUS303
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119621
LRGS-10-160
M10
25
SUS303
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119637
LRGS-12-125
M12
30
SUS303
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119646
LRGS-12-160
M12
30
SUS303
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49119655
LRGS-12-200
M12
30
SUS303
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49119664
LRGS-6-100
M6
12
SUS303
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
49119673
LRGS-6-63
M6
12
SUS303
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119682
LRGS-6-80
M6
12
SUS303
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49119691
LRGS-8-100
M8
20
SUS303
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
49119707
LRGS-8-125
M8
20
SUS303
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49119716
LRGS-8-80
M8
20
SUS303
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください