NBK(鍋屋バイテック会社)
LZX カムレバー
種類
カムレバー
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49128283
LZX-50-KV
ノブ付形
109
S15C
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128292
LZX-50-SK
-
-
S15C
¥
11,800
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128301
LZXS-50-KV
ノブ付形
109
SUS303
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49128317
LZXS-50-SK
-
-
SUS303
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください