NBK(鍋屋バイテック会社)
PB・PC プラスティックボール
材質
メラミン樹脂(赤)
質量(g)
47
タイプ
インサートなし
D
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49138336
PB-40-M10-RD
37
M10
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください