曜日別特売

SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)

SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49154892SADS-M10-M12-16-SDステンレス16160.8M10
600
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154901SADS-M10-M12-20-SDステンレス20160.8M10
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154917SADS-M10-M12-25-SDステンレス25160.8M10
650
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154926SADS-M10-M12-32-SDステンレス32160.8M10
660
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154935SADS-M10-M12-40-SDステンレス40160.8M10
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154944SADS-M10-M12-50-SDステンレス50160.8M10
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154953SADS-M10-M12-63-SDステンレス63160.8M10
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154962SADS-M10-M12-80-SDステンレス80160.8M10
970
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154971SADS-M10-M8-12-SDステンレス12120.8M10
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154987SADS-M10-M8-16-SDステンレス16120.8M10
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49154996SADS-M10-M8-20-SDステンレス20120.8M10
560
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155005SADS-M10-M8-25-SDステンレス25120.8M10
580
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155014SADS-M10-M8-32-SDステンレス32120.8M10
590
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155023SADS-M10-M8-40-SDステンレス40120.8M10
610
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155032SADS-M10-M8-50-SDステンレス50120.8M10
690
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155041SADS-M10-M8-63-SDステンレス63120.8M10
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155057SADS-M10-M8-80-SDステンレス80120.8M10
810
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155066SADS-M4-M5-12-SDスティール1270.6M4
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155075SADS-M4-M5-16-SDステンレス1670.6M4
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155084SADS-M4-M5-20-SDステンレス2070.6M4
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155093SADS-M4-M5-25-SDステンレス2570.6M4
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155102SADS-M4-M5-32-SDステンレス3270.6M4
400
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
49155111SADS-M4-M5-40-SDステンレス4070.6M4
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
49155127SADS-M4-M5-50-SDステンレス5070.6M4
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155136SADS-M5-M4-12-SDステンレス1270.6M5
370
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155145SADS-M5-M4-16-SDステンレス1670.6M5
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155154SADS-M5-M4-20-SDステンレス2070.6M5
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155163SADS-M5-M4-25-SDステンレス2570.6M5
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155172SADS-M5-M4-32-SDステンレス3270.6M5
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155181SADS-M5-M6-12-SDステンレス1290.6M5
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155197SADS-M5-M6-16-SDステンレス1690.6M5
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155206SADS-M5-M6-20-SDステンレス2090.6M5
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155215SADS-M5-M6-25-SDステンレス2590.6M5
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155224SADS-M5-M6-32-SDステンレス3290.6M5
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155233SADS-M5-M6-40-SDステンレス4090.6M5
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155242SADS-M5-M6-50-SDステンレス5090.6M5
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155251SADS-M5-M6-63-SDステンレス6390.6M5
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155267SADS-M6-M5-12-SDステンレス1290.6M6
390
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155276SADS-M6-M5-16-SDステンレス1690.6M6
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155285SADS-M6-M5-20-SDステンレス2090.6M6
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155294SADS-M6-M5-25-SDステンレス2590.6M6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155303SADS-M6-M5-32-SDステンレス3290.6M6
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
49155312SADS-M6-M5-40-SDステンレス4090.6M6
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155321SADS-M6-M5-50-SDステンレス5090.6M6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155337SADS-M6-M8-12-SDステンレス1290.6M6
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155346SADS-M6-M8-16-SDステンレス1690.6M6
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155355SADS-M6-M8-20-SDステンレス2090.6M6
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155364SADS-M6-M8-25-SDステンレス2590.6M6
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155373SADS-M6-M8-32-SDステンレス3290.6M6
520
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
49155382SADS-M6-M8-40-SDステンレス4090.6M6
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49155136
2022-01-26
用途: レスポールタイプギター ブリッジポストをTOMからABR-1へ
その他業種

アンカー側がM5でABR-1側がM4で、本品でコンバージョンポストの代用としてみた。
M5側の長さがプラス10mm欲しいところではあったが、Cクリップでねじ込みストッパーになるので、簡単に固定可能。
音の鳴りもなかなか良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 49155565
2021-05-06
用途: 正規部品以外の流用時
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな物があったらいいながあった!
これはなかなか作れませんねぇ

対象商品 : 49155321
2020-12-08
用途: DIY
卸売・小売業

M6をM5に変換できて助かりました。面取りもきれいで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする