NBK(鍋屋バイテック会社)
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法l2(mm)
寸法m(mm)
材質
寸法d(mm)
寸法D(mm)
D
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49156877
SCB-M10-25-FB
26
10
4.5
M10
スティール
6
8
7
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156886
SCB-M10-30-FB
29
10
4.5
M10
スティール
6
8
7
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156895
SCB-M10-40-FB
34
10
4.5
M10
スティール
6
8
7
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156904
SCB-M10-50-FB
39
10
4.5
M10
スティール
6
8
7
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156913
SCB-M10-60-FB
47
10
4.5
M10
スティール
6
8
7
16
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156922
SCB-M12-30-FB
40
12
5
M12
スティール
7.2
10
8.5
18
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156931
SCB-M12-50-FB
56
12
5
M12
スティール
7.2
10
8.5
18
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156947
SCB-M12-80-FB
83
12
5
M12
スティール
7.2
10
8.5
18
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49156956
SCB-M16-40-FB
91
16
6
M16
スティール
10.7
14
12
24
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49156965
SCB-M16-60-FB
122
16
6
M16
スティール
10.7
14
12
24
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49156974
SCB-M16-80-FB
154
16
6
M16
スティール
10.7
14
12
24
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156983
SCB-M6-16-FB
5.6
6
3
M6
スティール
3.2
5
4
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49156992
SCB-M6-20-FB
6.5
6
3
M6
スティール
3.2
5
4
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157001
SCB-M6-25-FB
7.6
6
3
M6
スティール
3.2
5
4
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157017
SCB-M6-30-FB
8.7
6
3
M6
スティール
3.2
5
4
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157026
SCB-M6-40-FB
11
6
3
M6
スティール
3.2
5
4
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157035
SCB-M8-20-FB
13.5
8
3.5
M8
スティール
4.5
6
5.5
13
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157044
SCB-M8-30-FB
17.5
8
3.5
M8
スティール
4.5
6
5.5
13
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157053
SCB-M8-35-FB
19
8
3.5
M8
スティール
4.5
6
5.5
13
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157062
SCB-M8-40-FB
21.5
8
3.5
M8
スティール
4.5
6
5.5
13
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157071
SCB-M8-50-FB
25
8
3.5
M8
スティール
4.5
6
5.5
13
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157087
SCBS-M10-25-FB
26
10
4.5
M10
ステンレス
6
8
7
16
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157096
SCBS-M10-30-FB
29
10
4.5
M10
ステンレス
6
8
7
16
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157105
SCBS-M10-40-FB
34
10
4.5
M10
ステンレス
6
8
7
16
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157114
SCBS-M10-50-FB
39
10
4.5
M10
ステンレス
6
8
7
16
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157123
SCBS-M10-60-FB
47
10
4.5
M10
ステンレス
6
8
7
16
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157132
SCBS-M12-30-FB
40
12
5
M12
ステンレス
7.2
10
8.5
18
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157141
SCBS-M12-50-FB
56
12
5
M12
ステンレス
7.2
10
8.5
18
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157157
SCBS-M12-80-FB
83
12
5
M12
ステンレス
7.2
10
8.5
18
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157166
SCBS-M16-40-FB
91
16
6
M16
ステンレス
10.7
14
12
24
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157175
SCBS-M16-60-FB
122
16
6
M16
ステンレス
10.7
14
12
24
¥
3,290
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157184
SCBS-M16-80-FB
154
16
6
M16
ステンレス
10.7
14
12
24
¥
3,490
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157193
SCBS-M6-16-FB
5.6
6
3
M6
ステンレス
3.2
5
4
10
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157202
SCBS-M6-20-FB
6.5
6
3
M6
ステンレス
3.2
5
4
10
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157211
SCBS-M6-25-FB
7.6
6
3
M6
ステンレス
3.2
5
4
10
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157227
SCBS-M6-30-FB
8.7
6
3
M6
ステンレス
3.2
5
4
10
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49157236
SCBS-M6-40-FB
11
6
3
M6
ステンレス
3.2
5
4
10
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157245
SCBS-M8-20-FB
13.5
8
3.5
M8
ステンレス
4.5
6
5.5
13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157254
SCBS-M8-30-FB
17.5
8
3.5
M8
ステンレス
4.5
6
5.5
13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157263
SCBS-M8-35-FB
19
8
3.5
M8
ステンレス
4.5
6
5.5
13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157272
SCBS-M8-40-FB
21.5
8
3.5
M8
ステンレス
4.5
6
5.5
13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49157281
SCBS-M8-50-FB
25
8
3.5
M8
ステンレス
4.5
6
5.5
13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください