NBK(鍋屋バイテック会社)
SCX-C セラミック六角穴付ボルト
種別
全ねじ
材質
セラミック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49161165
SCX-M10-12-C
12
9.3
M10
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161174
SCX-M10-16-C
16
10.5
M10
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161183
SCX-M10-20-C
20
11.7
M10
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161192
SCX-M10-25-C
25
13
M10
¥
7,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161201
SCX-M10-30-C
30
14.3
M10
¥
7,660
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161217
SCX-M3-5-C
5
0.4
M3
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161226
SCX-M3-6-C
6
0.5
M3
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161235
SCX-M3-8-C
8
0.5
M3
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
49161244
SCX-M4-10-C
10
0.9
M4
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161253
SCX-M4-12-C
12
1
M4
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161262
SCX-M4-5-C
5
0.7
M4
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161271
SCX-M4-6-C
6
0.8
M4
¥
4,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161287
SCX-M4-8-C
8
0.9
M4
¥
4,490
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161296
SCX-M5-10-C
10
1.3
M5
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161305
SCX-M5-12-C
12
1.5
M5
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161314
SCX-M5-16-C
16
1.8
M5
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49161323
SCX-M5-20-C
20
2.1
M5
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
49161332
SCX-M5-8-C
8
1.2
M5
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161341
SCX-M6-10-C
10
2.4
M6
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161357
SCX-M6-12-C
12
2.7
M6
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161366
SCX-M6-16-C
16
3
M6
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
49161375
SCX-M6-20-C
20
3.3
M6
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49161384
SCX-M8-12-C
12
5.5
M8
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161393
SCX-M8-16-C
16
6.2
M8
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161402
SCX-M8-20-C
20
6.9
M8
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
49161411
SCX-M8-25-C
25
7.5
M8
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください