NBK(鍋屋バイテック会社)
SK・SS スーパーノブ
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色(キャップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49232014
SS-37-WH
5
白
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
49232023
SS-37-YW
5
オレンジ
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌日出荷
返品不可
49232032
SS-42-WH
10
白
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49232041
SS-42-YW
10
オレンジ
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
49232057
SS-47-WH
15
白
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
49232066
SS-47-YW
15
オレンジ
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください