NBK(鍋屋バイテック会社)
SLEC-A 偏心クランプボルト
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49232285
SLEC-M10-A
1.5
20
7
3
1
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232294
SLEC-M12-A
1.75
24
8
3.5
1
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌日出荷
返品不可
49232303
SLEC-M3-A
0.5
6
2.5
1
0.4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232321
SLEC-M4-A
0.7
8
3
1.2
0.4
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
49232346
SLEC-M5-A
0.8
10
4
1.5
0.4
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌日出荷
返品不可
49232364
SLEC-M6-A
1
12
4
2
0.5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
49232382
SLEC-M8-A
1.25
16
5
2.5
0.8
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください