SLH 六角穴付き低頭ボルト

SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さL(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法L2(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49232504SLH-M10-161パック(10個)M10161.5全ねじ全ねじ
760
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232513SLH-M10-16-SD1パック(10個)M10161.5全ねじ全ねじ
1,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232522SLH-M10-16-SD-EL1パック(10個)M10161.5全ねじ全ねじ
2,360
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49232531SLH-M10-16-TZB1パック(10個)M10161.5全ねじ全ねじ
910
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232547SLH-M10-201パック(10個)M10201.5全ねじ全ねじ
770
769
846(税込)
当日出荷
49232556SLH-M10-20-SD1パック(10個)M10201.5全ねじ全ねじ
1,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
49232565SLH-M10-20-SD-EL1パック(10個)M10201.5全ねじ全ねじ
2,480
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
49232574SLH-M10-20-TZB1パック(10個)M10201.5全ねじ全ねじ
920
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232583SLH-M10-251パック(10個)M10251.5全ねじ全ねじ
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232592SLH-M10-25-SD1パック(10個)M10251.5全ねじ全ねじ
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
49232601SLH-M10-25-SD-EL1パック(10個)M10251.5全ねじ全ねじ
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49232617SLH-M10-25-TZB1パック(10個)M10251.5全ねじ全ねじ
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232626SLH-M10-301パック(10個)M10301.5全ねじ全ねじ
870
869
956(税込)
当日出荷
49232635SLH-M10-30-SD1パック(10個)M10301.5全ねじ全ねじ
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
49232644SLH-M10-30-SD-EL1パック(10個)M10301.5全ねじ全ねじ
2,810
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49232653SLH-M10-30-TZB1パック(10個)M10301.5全ねじ全ねじ
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49232662SLH-M10-351パック(10個)M10351.5全ねじ全ねじ
940
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232671SLH-M10-35-SD1パック(10個)M10351.5全ねじ全ねじ
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
49232687SLH-M10-35-SD-EL1パック(10個)M10351.5全ねじ全ねじ
2,970
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49232696SLH-M10-35-TZB1パック(10個)M10351.5全ねじ全ねじ
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232705SLH-M10-401パック(10個)M10401.5全ねじ全ねじ
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232714SLH-M10-40-SD1パック(10個)M10401.5全ねじ全ねじ
2,230
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49232723SLH-M10-40-SD-EL1パック(10個)M10401.5全ねじ全ねじ
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
49232732SLH-M10-451パック(10個)M10451.532半ねじ
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232741SLH-M10-501パック(10個)M10501.532半ねじ
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49232757SLH-M2.5-101パック(50個)M2.5100.45全ねじ全ねじ
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232766SLH-M2.5-10-TZB1パック(50個)M2.5100.45全ねじ全ねじ
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232775SLH-M2.5-121パック(50個)M2.5120.45全ねじ全ねじ
1,550
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232784SLH-M2.5-12-TZB1パック(50個)M2.5120.45全ねじ全ねじ
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232793SLH-M2.5-51パック(50個)M2.550.45全ねじ全ねじ
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232802SLH-M2.5-5-TZB1パック(50個)M2.550.45全ねじ全ねじ
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232811SLH-M2.5-61パック(50個)M2.560.45全ねじ全ねじ
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232827SLH-M2.5-6-TZB1パック(50個)M2.560.45全ねじ全ねじ
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49232836SLH-M2.5-81パック(50個)M2.580.45全ねじ全ねじ
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232845SLH-M2.5-8-TZB1パック(50個)M2.580.45全ねじ全ねじ
1,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49232854SLH-M2-101パック(50個)M2100.4全ねじ全ねじ
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232863SLH-M2-10-TZB1パック(50個)M2100.4全ねじ全ねじ
2,300
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
49232872SLH-M2-121パック(50個)M2120.4全ねじ全ねじ
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
49232881SLH-M2-12-TZB1パック(50個)M2120.4全ねじ全ねじ
2,450
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
49232897SLH-M2-51パック(50個)M250.4全ねじ全ねじ
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49232906SLH-M2-5-TZB1パック(50個)M250.4全ねじ全ねじ
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
49232915SLH-M2-61パック(50個)M260.4全ねじ全ねじ
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49232924SLH-M2-6-TZB1パック(50個)M260.4全ねじ全ねじ
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
49232933SLH-M2-81パック(50個)M280.4全ねじ全ねじ
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
49232942SLH-M2-8-TZB1パック(50個)M280.4全ねじ全ねじ
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
49232951SLH-M3-101パック(50個)M3100.5全ねじ全ねじ
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232967SLH-M3-10-SD1パック(10個)M3100.5全ねじ全ねじ
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
49232976SLH-M3-10-SD-EL1パック(10個)M3100.5全ねじ全ねじ
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
49232985SLH-M3-10-TZB1パック(50個)M3100.5全ねじ全ねじ
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49232994SLH-M3-121パック(50個)M3120.5全ねじ全ねじ
950
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49232951
2023-08-30
用途: 製品の部品
ブレインビジョン株式会社

低頭六角で黒くて頑丈なものという条件で使っています。メッキが綺麗なので、見た目もいいです。価格も低頭にしては低価格なので、あちこちに使っています。

対象商品 : 49233807
2019-04-13
用途: 鉄製品の組み立て用
都築工芸

写真のは黒色ですが、届いたのは銀色メッキでした。
モノタロウは写真と現物が違うことがたまにあるので困ります。
通常なら返品ですが、納品に間に合わないので
黒染めスプレーして使うことにします。

7が参考にしています
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
3244:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする