NBK(鍋屋バイテック会社)
SLP 六角穴付き低頭ボルト(パイロットリセスつき)
種別
半ねじ
頭部形状
低頭
穴の形状
六角穴
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49235277
SLP-M4-10
1.5
M4
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235286
SLP-M4-8
1.2
M4
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235295
SLP-M5-10
2.3
M5
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235304
SLP-M5-12
2.6
M5
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235313
SLP-M5-16
3.1
M5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49235322
SLP-M5-20
3.7
M5
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235331
SLP-M6-10
3.5
M6
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235347
SLP-M6-12
3.9
M6
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235356
SLP-M6-16
4.7
M6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49235365
SLP-M6-20
5.5
M6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235374
SLP-M8-12
7.7
M8
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235383
SLP-M8-16
9.1
M8
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49235392
SLP-M8-20
10.4
M8
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください