NBK(鍋屋バイテック会社)
SNS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49251894
SNS-M1.6-3
M1.6
3
0.35
0.1
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
49251903
SNS-M1.6-4
M1.6
4
0.35
0.11
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
49251912
SNS-M1.6-5
M1.6
5
0.35
0.12
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
49251921
SNS-M1.6-6
M1.6
6
0.35
0.12
¥
890
¥
889
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49251973
SNS-M2-3
M2
3
0.4
0.18
¥
390
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49251982
SNS-M2-4
M2
4
0.4
0.2
¥
390
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49251991
SNS-M2-5
M2
5
0.4
0.21
¥
390
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
49252007
SNS-M2-6
M2
6
0.4
0.23
¥
390
¥
389
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
49251937
SNS-M2.5-4
M2.5
4
0.45
0.3
¥
360
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49251946
SNS-M2.5-5
M2.5
5
0.45
0.34
¥
360
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49251955
SNS-M2.5-6
M2.5
6
0.45
0.37
¥
360
¥
359
¥
299
アウトレット
¥
329
(税込)
当日出荷
残り5点です
49251964
SNS-M2.5-8
M2.5
8
0.45
0.44
¥
360
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください