NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSA アルミ六角穴付きボルト
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49252016
SNSA-M3-10
0.2
M3
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252025
SNSA-M3-12
0.3
M3
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252034
SNSA-M3-16
0.3
M3
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252043
SNSA-M3-20
0.4
M3
¥
1,210
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252052
SNSA-M3-6
0.2
M3
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252061
SNSA-M3-8
0.2
M3
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252077
SNSA-M4-10
0.6
M4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252086
SNSA-M4-12
0.7
M4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252095
SNSA-M4-16
0.8
M4
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252104
SNSA-M4-20
0.9
M4
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252113
SNSA-M4-25
1
M4
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252122
SNSA-M4-8
0.6
M4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252131
SNSA-M5-10
0.9
M5
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252147
SNSA-M5-12
1
M5
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252156
SNSA-M5-16
1.1
M5
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252165
SNSA-M5-20
1.3
M5
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252174
SNSA-M5-25
1.5
M5
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252183
SNSA-M6-12
1.4
M6
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252192
SNSA-M6-16
1.7
M6
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252201
SNSA-M6-20
2
M6
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252217
SNSA-M6-25
2.4
M6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49252226
SNSA-M6-30
2.9
M6
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252235
SNSA-M8-16
3.9
M8
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252244
SNSA-M8-20
4.4
M8
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252253
SNSA-M8-25
4.9
M8
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252262
SNSA-M8-30
5.4
M8
¥
1,450
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252271
SNSA-M8-35
5.9
M8
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください