NBK(鍋屋バイテック会社)
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)
種別
全ねじ
材質
SCM435
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49252287
SNS-M10-20-EL
1パック(10個)
M10
20
-
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252296
SNS-M10-25-EL
1パック(10個)
M10
25
-
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252305
SNS-M10-30-EL
1パック(10個)
M10
30
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252314
SNS-M10-35-EL
1パック(10個)
M10
35
-
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252323
SNS-M10-40-EL
1パック(10個)
M10
40
-
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252332
SNS-M3-10-EL
1パック(20個)
M3
10
-
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252341
SNS-M3-12-EL
1パック(20個)
M3
12
-
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252357
SNS-M3-16-EL
1パック(20個)
M3
16
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252366
SNS-M3-20-EL
1パック(20個)
M3
20
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252375
SNS-M3-5-EL
1パック(20個)
M3
5
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252384
SNS-M3-6-EL
1パック(20個)
M3
6
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
49252393
SNS-M3-8-EL
1パック(20個)
M3
8
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252402
SNS-M4-10-EL
1パック(20個)
M4
10
-
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
49252411
SNS-M4-12-EL
1パック(20個)
M4
12
-
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252427
SNS-M4-16-EL
1パック(20個)
M4
16
-
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252436
SNS-M4-20-EL
1パック(20個)
M4
20
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252445
SNS-M4-25-EL
1パック(20個)
M4
25
-
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252454
SNS-M4-5-EL
1パック(20個)
M4
5
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252463
SNS-M4-6-EL
1パック(20個)
M4
6
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252472
SNS-M4-8-EL
1パック(20個)
M4
8
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
49252481
SNS-M5-10-EL
1パック(20個)
M5
10
-
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
49252497
SNS-M5-12-EL
1パック(20個)
M5
12
-
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
49252506
SNS-M5-16-EL
1パック(20個)
M5
16
-
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252515
SNS-M5-20-EL
1パック(20個)
M5
20
0.8
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
49252524
SNS-M5-25-EL
1パック(20個)
M5
25
-
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
49252533
SNS-M5-6-EL
1パック(20個)
M5
6
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252542
SNS-M5-8-EL
1パック(20個)
M5
8
-
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252551
SNS-M6-10-EL
1パック(10個)
M6
10
-
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252567
SNS-M6-12-EL
1パック(10個)
M6
12
-
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252576
SNS-M6-16-EL
1パック(10個)
M6
16
-
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
49252585
SNS-M6-20-EL
1パック(10個)
M6
20
-
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
49252594
SNS-M6-25-EL
1パック(10個)
M6
25
-
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
49252603
SNS-M6-30-EL
1パック(10個)
M6
30
-
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252612
SNS-M6-8-EL
1パック(10個)
M6
8
-
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
49252621
SNS-M8-10-EL
1パック(10個)
M8
10
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252637
SNS-M8-12-EL
1パック(10個)
M8
12
-
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252646
SNS-M8-16-EL
1パック(10個)
M8
16
-
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252655
SNS-M8-20-EL
1パック(10個)
M8
20
-
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
49252664
SNS-M8-25-EL
1パック(10個)
M8
25
-
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252673
SNS-M8-30-EL
1パック(10個)
M8
30
-
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252682
SNS-M8-35-EL
1パック(10個)
M8
35
-
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください