曜日別特売

SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト

SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)内容量1個
注意
※Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
※寸法の数値は参考値であり、保証値ではありません。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49252734SNSH-M3-6-C22M30.565.532.5
2,260
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252743SNSH-M3-8-C22M30.585.532.5
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
49252691SNSH-M3-10-C22M30.5105.532.5
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252707SNSH-M3-12-C22M30.5125.532.5
2,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
49252716SNSH-M3-16-C22M30.5165.532.5
2,690
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49252725SNSH-M3-20-C22M30.5205.532.5
2,950
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49252804SNSH-M4-8-C22M40.78743
2,620
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
49252752SNSH-M4-10-C22M40.710743
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
49252761SNSH-M4-12-C22M40.712743
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49252777SNSH-M4-16-C22M40.716743
3,020
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49252786SNSH-M4-20-C22M40.720743
3,230
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
49252795SNSH-M4-25-C22M40.725743
3,610
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
49252813SNSH-M5-10-C22M50.8108.554
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252822SNSH-M5-12-C22M50.8128.554
3,050
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49252831SNSH-M5-16-C22M50.8168.554
3,360
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
49252847SNSH-M5-20-C22M50.8208.554
3,620
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
49252856SNSH-M5-25-C22M50.8258.554
3,940
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
49252865SNSH-M6-12-C22M61121065
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
49252874SNSH-M6-16-C22M61161065
3,320
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
49252883SNSH-M6-20-C22M61201065
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
49252892SNSH-M6-25-C22M61251065
3,900
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
49252901SNSH-M6-30-C22M61301065
4,310
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
49252917SNSH-M8-16-C22M81161386
3,910
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
49252926SNSH-M8-20-C22M81.25201386
4,210
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
49252935SNSH-M8-25-C22M81.25251386
4,680
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
49252944SNSH-M8-30-C22M81.25301386
5,060
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
49252953SNSH-M8-35-C22M81.25351386
5,500
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする