NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSI インコネル六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
材質
インコネル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49253233
SNSI-M3-10
0.9
M3
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253242
SNSI-M3-12
0.9
M3
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253251
SNSI-M3-16
1
M3
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253267
SNSI-M3-20
1.2
M3
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253276
SNSI-M3-6
0.8
M3
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253285
SNSI-M3-8
0.8
M3
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253294
SNSI-M4-10
1.9
M4
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253303
SNSI-M4-12
2.1
M4
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253312
SNSI-M4-16
2.4
M4
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253321
SNSI-M4-20
2.7
M4
¥
3,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253337
SNSI-M4-25
3.1
M4
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253346
SNSI-M4-8
1.7
M4
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253355
SNSI-M5-10
2.8
M5
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49253364
SNSI-M5-12
3.2
M5
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253373
SNSI-M5-16
3.7
M5
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253382
SNSI-M5-20
4.2
M5
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253391
SNSI-M5-25
4.9
M5
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253407
SNSI-M6-12
5.3
M6
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253416
SNSI-M6-16
6.1
M6
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253425
SNSI-M6-20
6.9
M6
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253434
SNSI-M6-25
8
M6
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253443
SNSI-M6-30
9
M6
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253452
SNSI-M8-16
12.2
M8
¥
4,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253461
SNSI-M8-20
13.6
M8
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253477
SNSI-M8-25
15.2
M8
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253486
SNSI-M8-30
16.9
M8
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253495
SNSI-M8-35
18.6
M8
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください