SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルト

SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSIV スーパーインバー六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別全ねじ材質スーパーインバー頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49253504SNSIV-M3-10M3
2,930
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49253513SNSIV-M3-12M3
3,020
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253522SNSIV-M3-16M3
3,240
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
49253531SNSIV-M3-20M3
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
49253547SNSIV-M3-6M3
2,720
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
49253556SNSIV-M3-8M3
2,810
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
49253565SNSIV-M4-10M4
2,920
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
49253574SNSIV-M4-12M4
3,000
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
49253583SNSIV-M4-16M4
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
49253592SNSIV-M4-20M4
3,420
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
49253601SNSIV-M4-25M4
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253617SNSIV-M4-8M4
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
49253626SNSIV-M5-10M5
3,390
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
49253635SNSIV-M5-12M5
3,530
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
49253644SNSIV-M5-16M5
3,840
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49253653SNSIV-M5-20M5
4,110
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49253662SNSIV-M5-25M5
4,470
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253671SNSIV-M6-12M6
4,040
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49253687SNSIV-M6-16M6
4,450
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
49253696SNSIV-M6-20M6
4,910
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
49253705SNSIV-M6-25M6
5,460
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
49253714SNSIV-M6-30M6
6,030
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
49253723SNSIV-M8-16M8
5,840
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49253732SNSIV-M8-20M8
6,470
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
49253741SNSIV-M8-25M8
7,220
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
49253757SNSIV-M8-30M8
8,100
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
49253766SNSIV-M8-35M8
8,890
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする