NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
種別
全ねじ
材質
SUS310S
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49253775
SNSJ-M10-20
23.2
M10
¥
1,800
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253784
SNSJ-M10-25
25
M10
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253793
SNSJ-M10-30
27.5
M10
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253802
SNSJ-M10-35
30.5
M10
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253811
SNSJ-M10-40
33.9
M10
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253827
SNSJ-M3-10
0.9
M3
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253836
SNSJ-M3-12
1
M3
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253845
SNSJ-M3-16
1.1
M3
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253854
SNSJ-M3-20
1.2
M3
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253863
SNSJ-M3-6
0.8
M3
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49253872
SNSJ-M3-8
0.8
M3
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253881
SNSJ-M4-10
1
M4
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253897
SNSJ-M4-12
1.5
M4
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253906
SNSJ-M4-16
2
M4
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253915
SNSJ-M4-20
2.5
M4
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253924
SNSJ-M4-25
3.1
M4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49253933
SNSJ-M4-8
1.7
M4
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253942
SNSJ-M5-10
2.9
M5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49253951
SNSJ-M5-12
3.3
M5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253967
SNSJ-M5-16
3.7
M5
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
49253976
SNSJ-M5-20
4.2
M5
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
49253985
SNSJ-M5-25
4.7
M5
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49253994
SNSJ-M6-12
5.3
M6
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254003
SNSJ-M6-16
6
M6
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254012
SNSJ-M6-20
7
M6
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254021
SNSJ-M6-25
7.9
M6
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254037
SNSJ-M6-30
8.8
M6
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254046
SNSJ-M8-16
12.2
M8
¥
1,230
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254055
SNSJ-M8-20
13.6
M8
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254064
SNSJ-M8-25
15
M8
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254073
SNSJ-M8-30
16.6
M8
¥
1,560
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254082
SNSJ-M8-35
18.2
M8
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください