SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(3件のレビュー)
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴内容量1パック(5個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49254091SNSL-M3-1010M3
380
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
49254107SNSL-M3-1212M3
420
419
461(税込)
当日出荷
49254116SNSL-M3-1616M3
470
469
516(税込)
当日出荷
49254125SNSL-M3-55M3
380
379
417(税込)
当日出荷
49254134SNSL-M3-66M3
380
379
417(税込)
当日出荷
49254143SNSL-M3-88M3
380
379
417(税込)
当日出荷
49254152SNSL-M4-1010M4
380
379
417(税込)
当日出荷
49254161SNSL-M4-1212M4
430
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
49254177SNSL-M4-1616M4
510
509
560(税込)
当日出荷
49254186SNSL-M4-2020M4
540
539
593(税込)
当日出荷
49254195SNSL-M4-2525M4
640
639
703(税込)
当日出荷
49254204SNSL-M4-55M4
380
379
417(税込)
当日出荷
49254213SNSL-M4-66M4
380
379
417(税込)
当日出荷
49254222SNSL-M4-88M4
380
379
417(税込)
当日出荷
49254231SNSL-M5-1010M5
420
419
461(税込)
当日出荷
49254247SNSL-M5-1212M5
430
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
49254256SNSL-M5-1616M5
510
509
560(税込)
当日出荷
49254265SNSL-M5-2020M5
540
539
593(税込)
当日出荷
49254274SNSL-M5-2525M5
640
639
703(税込)
当日出荷
49254283SNSL-M5-66M5
420
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
49254292SNSL-M5-88M5
420
419
461(税込)
当日出荷
49254301SNSL-M6-1010M6
510
509
560(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
49254317SNSL-M6-1212M6
510
509
560(税込)
当日出荷
49254326SNSL-M6-1616M6
540
539
593(税込)
当日出荷
49254335SNSL-M6-2020M6
600
599
659(税込)
当日出荷
49254344SNSL-M6-2525M6
640
639
703(税込)
当日出荷
49254353SNSL-M6-3030M6
760
759
835(税込)
当日出荷
49254362SNSL-M6-88M6
510
509
560(税込)
当日出荷
49254371SNSL-M8-1212M8
740
739
813(税込)
当日出荷
49254387SNSL-M8-1616M8
740
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
49254396SNSL-M8-2020M8
740
739
813(税込)
当日出荷
49254405SNSL-M8-2525M8
800
799
879(税込)
当日出荷
49254414SNSL-M8-3030M8
910
909
1,000(税込)
当日出荷
49254423SNSL-M8-3535M8
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49254186
2023-03-30
用途: プレジャーボードの艤装に
株式会社コウメイ飲食業

購入した部品に付属したはボルトはステンレスでもすぐに錆びるので316素材のものに交換して使ってます

対象商品 : 49254161
2022-05-05
用途: 自転車メンテナンス

メンテナンスに必要なので購入させていただいきました。たくさんの型が揃っているのでとても助かります。いまは100円で色々なものが手に入りますが、やはり専門メーカーのものは安心して使用できます。

対象商品 : 49254222
2020-05-09
用途: アルミサッシの網戸の締め付けねじ用。現在使用している皿ビスは締め付けずに頭がつぶれ、取り外しができなくなる。
その他業種

SNSL-M4-8を注文すべきであったが、注文したのがM3-8で小さかった。返品はできませんね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
38:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする