NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSN ニッケル六角穴付きボルト
種別
全ねじ
材質
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49254703
SNSN-M3-10
0.9
M3
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254712
SNSN-M3-12
1
M3
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254721
SNSN-M3-16
1.1
M3
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254737
SNSN-M3-20
1.3
M3
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254746
SNSN-M3-6
0.8
M3
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254755
SNSN-M3-8
0.8
M3
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254764
SNSN-M4-10
2
M4
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254773
SNSN-M4-12
2.2
M4
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254782
SNSN-M4-16
2.5
M4
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254791
SNSN-M4-20
2.9
M4
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254807
SNSN-M4-25
3.3
M4
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254816
SNSN-M4-8
1.8
M4
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254825
SNSN-M5-10
3
M5
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49254834
SNSN-M5-12
3.4
M5
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254843
SNSN-M5-16
3.9
M5
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254852
SNSN-M5-20
4.4
M5
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254861
SNSN-M5-25
5.1
M5
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49254877
SNSN-M6-12
5.6
M6
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254886
SNSN-M6-16
6.4
M6
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254895
SNSN-M6-20
7.2
M6
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254904
SNSN-M6-25
8.3
M6
¥
5,110
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254913
SNSN-M6-30
9.4
M6
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254922
SNSN-M8-16
12.8
M8
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49254931
SNSN-M8-20
14.2
M8
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254947
SNSN-M8-25
16
M8
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254956
SNSN-M8-30
17.8
M8
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
49254965
SNSN-M8-35
19.5
M8
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください